カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(67)
- 住友電工ハードメタル(55)
- NICHIRYO(ニチリョー)(22)
- CKD(12)
- 日東工業(12)
- NAKATAKI(12)
- エフ・アール・シー(11)
- ラディウス(10)
- FIRSTCOM(10)
- オープン工業(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- omron(オムロン)(6)
- マキテック(6)
- 日伸理化(6)
- オムロンヘルスケア(5)
- ニツコー熔材工業(4)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「nx-20」の検索結果

S Series(SY7120-5DZ)
SMC¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3DZ)
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から9日以内出荷定格電圧(V)(3) AC110/AC115リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
薄形シリンダ CDQ2B63-30
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-50
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-30
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-40
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-75DZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-180RAL
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-178RAL
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-118RBH
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-180RCH
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-097RBH
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-148DBL
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGC32)
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(C) ポート面から180°(上部から見て)
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(A) ポート面同一(上部から見て)
工業用フィルタ FGDTB
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCA
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCB
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)