カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(274)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(65)
  • フロンケミカル(40)
  • 協和(31)
  • 長野計器(16)
  • 千代田精機(15)
  • RS PRO(15)
  • ヤマト産業(13)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • クローネ(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • 大場計器(10)
  • エスコ(9)
  • 共立機巧(9)
  • ユタカ(Crown)(8)
  • Peacock(尾崎製作所)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • トヨタ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(146)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o ゲージ」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から11日以内出荷
I Series(ISA3-GCN) SMCI Series(ISA3-GCN)SMC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボディサイズ30ねじRc管接続口径3/8表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
AFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMCAFF/AM/AMD30-D - 圧縮空気清浄化フィルタSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
G Series(GC3~) SMCG Series(GC3~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から50日以内出荷
AFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40) SMCAFF/AM/AMD-D - 圧縮空気清浄化フィルタ (20-40)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
その他(P6~) SMCその他(P6~)SMC
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
9,598税込10,558
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
ボディサイズ30ねじの種類Rc単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷から21日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AF40-D Series エアフィルタ SMCAF40-D Series エアフィルタSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ SMCAF800_900 - 大容量形エアフィルタSMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
AW-B - フィルタレギュレータ SMCAW-B - フィルタレギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷
I Series(ISA3-GCP) SMCI Series(ISA3-GCP)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力
大容量形エアフィルタ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMCAWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AC3)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(C) 下配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMCAC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータSMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア:ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
FGF - バッグフィルタ SMCFGF - バッグフィルタSMC
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ボディサイズ30ねじRc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ