カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 明工社(94)
- アイコ(59)
- 三菱電機(29)
- オーム電機(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- スギモト産業(21)
- ANEX(18)
- オーム電機[配線パーツ](15)
- ナブテスコサービス(14)
- 浦谷商事(9)
- グーリング(9)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- 水本機械製作所(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- MAULBEERE(7)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(6)
- マルアイ(6)
- SDS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「oa1」の検索結果

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946E
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能。・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]。 VP346E:4.2。 VP546E:7.5。 VP746E:12.6。・有効断面積 mm2。 VP946E:234。・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能。・消費電力:0.35W(ランプなし)。・パイロット流路にチェック弁内蔵。 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)用途一般空圧機器用保護構造IP65定格電圧DC24V使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応電磁弁3ポート残圧排気弁
パイロット・ポペットタイプ VP316
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気