カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(820)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- メディアカバーマーケット(958)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(607)
- ホンダ(600)
- 三菱ふそう(355)
- 視覚デザイン研究所(334)
- KOTOBUKI(コトブキ)(261)
- SPARKFUN(212)
- ODELIC(オーデリック)(192)
- Thermo Fisher Scientific(176)
- 中央精機(166)
- モートーン(155)
- Hutchinson(138)
- 三菱電機(134)
- 日本モレックス(molex)(134)
- ミツビシ(123)
- エレコム(105)
- スバル(83)
- 修理(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「ob」の検索結果
特価

Z Series(ZR1)
SMC¥489税込¥5381個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
VQ Series(VQ110U-~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
ZM Series(ZM131H-K~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM071A~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
5ポートソレノイドバルブ SQ114
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
ZM Series(ZM103H-J~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
...