カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,068)
- FA担当者のオススメ新商品(62)
- メカニカル部品(5)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5,953)
- DAYTONA(デイトナ)(5,494)
- KEMET(2,193)
- omron(オムロン)(4,096)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(10,946)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,307)
- VISHAY(4,648)
- WURTH ELEKTRONIK(6,314)
- YAGEO(2,663)
- アズワン(12,785)
- エスコ(5,170)
- トヨタ(2,052)
- フエニックス・コンタクト(3,135)
- ホンダ(562,691)
- メディアカバーマーケット(16,278)
- 三菱ふそう(14,460)
- 大阪魂(4,864)
- 工進(8,000)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(172)
「on」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ボディ形式マニホールド用
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から22日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ32
S Series(S07A6S)
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
S Series(S07A2)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から16日以内出荷・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ22
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DO)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-3DO)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DO)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5WO)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし
S Series(SY7120-5DO)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0512)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV、PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
S Series(SY7120-5YO)
SMC¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5YO)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002
SMC¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0722
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷接続口径(N1) Φ1/8用ワンタッチ管継手切換方式(2) 2位置ダブル電圧(V)(5) DC24ポート数5使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
S Series(S07B2)
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
...