カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ヒサゴ(32)
  • 日本オイルポンプ(29)
  • ムトウユニパック(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
  • スターエム(13)
  • cotta(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • 未来工業(12)
  • CONDOR(山崎産業)(12)
  • 槌屋ヤック(8)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(8)
  • 浦谷商事(7)
  • コムテック(7)
  • HEADS(ヘッズ)(7)
  • リンナイ(6)
  • MAC8(マックエイト)(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • VISHAY(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-3」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    ボディ形式マニホールド用
  • ZB - 小型真空ユニット/単体 SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
  • ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030) SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0030)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(00) なし排気方式(0) 真空ポンプシステム用(サイレンサなし)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(00) なし
  • ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
  • ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531) SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
  • 小型真空エジェクタ ZA107 SMC

    小型真空エジェクタ ZA107

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB052

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
  • ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0622) SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0622)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
  • 小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0611 SMC

    小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0611

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    ノズル口径(Φmm)0.6
  • ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMC

    ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)

    SMC
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
  • 小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB062 SMC

    小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB062

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
    ノズル口径(Φmm)0.6ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
  • ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0511) SMC

    ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0511)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
  • F Series(FGF) SMC

    F Series(FGF)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷