カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
絞り込み
ブランド
- SMC
- EverGreen INTERNATIONAL(12)
- 小澤物産(OZC)(4)
- TAKEMOTO(1)
「oz-d-1」の検索結果
特価

パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP744
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP742~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP542
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP344
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220K)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5220)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542K)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP542T
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気ねじの種類Rc
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3333K)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342T)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744RK)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542R)
SMC¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420K)
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742RK)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542RK)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
大型真空ユニット (ZR100-K1~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344T)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)