カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(53)
  • KYO-EI(72)
  • MIYOSHI(小西製作所)(214)
  • OSG(オーエスジー)(116)
  • TRUSCO(66)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(174)
  • アイゼン(89)
  • アメリカン電機(38)
  • エスコ(75)
  • スリーピークス(26)
  • テンテキャスター(53)
  • プロトブレンボ(180)
  • ベビーフェイス(150)
  • 三菱電機(155)
  • 大阪魂(613)
  • 岩田製作所(27)
  • 東海キャスター(61)
  • 鶴見製作所(63)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-1.25」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド (ZP1~) SMC

    真空パッド (ZP1~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド

    SMC
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~)

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC

    小型真空エジェクタ (ZA1~)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F25P SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F25P

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 小型真空エジェクタ ZA107 SMC

    小型真空エジェクタ ZA107

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
  • 小型真空エジェクタ ZA105 SMC

    小型真空エジェクタ ZA105

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
  • ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMC

    ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
    ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U25~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U25~)

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F25~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F25~)

    SMC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CM2F3 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CM2F3

    SMC
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)

    SMC
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~)

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32P-~)

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25P) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25P)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U20 SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U20

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32P SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32P

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25P-~)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F20P) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F20P)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U40 SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U40

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40P SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40P

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
m16-1.25特集