カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
- メカニカル部品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- 新ダイワ(565)
- ホンダ(304)
- マキテック(242)
- 共立(171)
- NSK(日本精工)(79)
- アズワン(75)
- メイキコウ(74)
- StarTech.com(64)
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- 三菱電機(47)
- 永興電機工業(46)
- 堀内機械(45)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- ダイヤトレンド(28)
- Nikon(ニコン)(23)
- RS PRO(23)
- omron(オムロン)(21)
- NSK(ナカニシ)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p-1000」の検索結果
特価

リキッドコレクタ 排気圧利用形 AEP100
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷・排気圧を利用して漏れた潤滑油や作動油を回収・再利用。 ・切換弁から大気に放出されるだけの排出空気を利用して回収を行い、 省エネルギーを実現。 ・人手による回収や手拭き作業がなくなり合理化。
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1000P)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)1000電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U40
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
VQC1000-P - ベース配管形プラグインユニット: フラットケーブルキット
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コネクタ取出方向(S) 横方向
JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献シリーズJSY1000定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1)
SMC¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000
SMC(1件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
SMC¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷から11日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ファインロックシリンダ CDLA2C50
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50