カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,500)
  • FA担当者のオススメ新商品(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • メカニカル部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(40)
  • 三木プーリ(1,681)
  • YAMAHA(ヤマハ)(588)
  • Panasonic(パナソニック)(547)
  • ノーブランド(322)
  • ホンダ(308)
  • ニッサン(288)
  • 三菱電機(275)
  • MAZDA(マツダ)(256)
  • 明工社(247)
  • 河村電器産業(236)
  • エスコ(210)
  • CKD(208)
  • 伊東電機(202)
  • TRUSCO(195)
  • BIGM(丸山製作所)(191)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(189)
  • テンパール工業(187)
  • Festo(179)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(362)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-20」の検索結果

2,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P20 SMC

    P20

    SMC
    68税込75
    1個
    9日以内出荷
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ARP Series(ARP20P) SMC

    ARP Series(ARP20P)

    SMC
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ボディサイズ20
  • ペーパエレメント SMC

    ペーパエレメント

    SMC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 真空パッド (ZP2~) SMC

    真空パッド (ZP2~)

    SMC(1件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • レギュレータ (AR20P-~) SMC

    レギュレータ (AR20P-~)

    SMC
    69税込76
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • パッキンセット MGP シリーズ用 SMC

    パッキンセット MGP シリーズ用

    SMC
    309税込340
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質NBR内容ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケットA、ガスケットB
  • ガイド付薄形シリンダ MGP20 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP20

    SMC
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • D-MP - アクチュエータ位置センサ SMC

    D-MP - アクチュエータ位置センサ

    SMC
    59,980税込65,978特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • G Series(G3~) SMC

    G Series(G3~)

    SMC(18件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 低摩擦シリンダ (MQP~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQP~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・単動形
    作動方式特殊単動(外力引込形)ストローク(mm)10
  • 真空パッド ZP2-0 SMC

    真空パッド ZP2-0

    SMC
    819税込901特価
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • MG Series(MGP20) SMC

    MG Series(MGP20)

    SMC
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC

    直動精密レギュレータ ARPシリーズ

    SMC
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ボディサイズ20
  • シリンダポジショナ (IP200-~) SMC

    シリンダポジショナ (IP200-~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。 ・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
  • スポンジパッド(パッド単体) SMC

    スポンジパッド(パッド単体)

    SMC
    6,098税込6,708
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性EPDMスポンジ
  • K Series(KDM20P) SMC

    K Series(KDM20P)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ZP2 - 小形パッド(ZP2-05) SMC

    ZP2 - 小形パッド(ZP2-05)

    SMC
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷
    ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド) ワークの離脱性が向上
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • AR Series(AR20P) SMC

    AR Series(AR20P)

    SMC
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ20
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状2.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム
  • 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC

    直動精密レギュレータ ARPシリーズ

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
    仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
  • エアスライドテーブル(MXS8-20P~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-20P~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ16-20P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16-20P~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • MG Series(MGP20R) SMC

    MG Series(MGP20R)

    SMC
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS40

    SMC
    9,798税込10,778特価
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • エアスライドテーブル (MXQ20-20P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20-20P~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12-20P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-20P~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS20P-PS~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS20P-PS~)

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • イオナイザ用中間ケーブルA/B SMC

    イオナイザ用中間ケーブルA/B

    SMC
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • 直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC

    直動精密レギュレータ ARPシリーズ

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
    ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
  • エアスライドテーブル(MXS12-20P~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-20P~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ8-20P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-20P~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ6-20P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-20P~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • ZP2_AU - 平形(ZP2-04) SMC

    ZP2_AU - 平形(ZP2-04)

    SMC
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド) ワークの離脱性が向上
  • デュアルロッドシリンダ CXSJL10P SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSJL10P

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 SMC

    ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体

    SMC
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
    材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段
  • 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-20P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-20P~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-20P~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-20P~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
...