カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,617)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • メカニカル部品(31)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(800)
  • 明工社(187)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(176)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • アメリカン電機(99)
  • 三菱電機(96)
  • 内外電機(89)
  • マキテック(78)
  • 河村電器産業(76)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • KOA(55)
  • シロクマ(54)
  • 堀内機械(45)
  • メイキコウ(44)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • TRUSCO(37)
  • エスコ(34)
  • 日東工業(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(932)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-250」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,648件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド ZP2-5 SMC

    真空パッド ZP2-5

    SMC
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMC

    ソフトスタートアップバルブ 付属品

    SMC
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZP2 - 長円形(ZP2-50) SMC

    ZP2 - 長円形(ZP2-50)

    SMC
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • SSQ1000-4 SMC

    SSQ1000-4

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CM2F4 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CM2F4

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40P SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40P

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20P-~)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32P-~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20P SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20P

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40P-~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40P SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40P

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32P SMC

    エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32P

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F32P) SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F32P)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形

    SMC
    42,980税込47,278特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMC

    CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)

    SMC
    21,980税込24,178特価
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)

    SMC
    16,785税込18,464特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】

    SMC
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • MG Series(MGPL63) SMC

    MG Series(MGPL63)

    SMC
    99,980税込109,978特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)25
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)

    SMC
    97,980税込107,778特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)

    SMC
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}

    SMC
    24,980税込27,478特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)

    SMC
    15,696税込17,266特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】

    SMC
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
...