カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(243)
- BIGM(丸山製作所)(154)
- フェリック(35)
- 光(24)
- MAZDA(マツダ)(22)
- カートン(18)
- サトーパーツ(14)
- 東洋技研(14)
- 廣杉計器(13)
- ニッサン(11)
- NOK(9)
- ミツビシ(9)
- 岩田製作所(8)
- 三菱電機(8)
- スリーライン(8)
- オークラ輸送機(7)
- Canon(7)
- 泰和電器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p-260」の検索結果
特価

真空パッド ZP2-6
SMC¥549~税込¥604~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ZP2 - 長円形(ZP2-60)
SMC¥659~税込¥725~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)6X10
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L80)
SMC¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L100)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-260Z
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-260Z
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-260AZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ストローク(mm)260クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-260Z)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-260Z)
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-260Z)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-260AZ)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-260AZ)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-260Z
SMC¥93,980税込¥103,3781個10日以内出荷ストローク(mm)260作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-260Z
SMC¥58,980税込¥64,8781個10日以内出荷ストローク(mm)260ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付