カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
- メカニカル部品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- マキテック(153)
- ニッサン(144)
- VISHAY(102)
- 雅(102)
- 三菱電機(85)
- メイキコウ(84)
- 三木プーリ(79)
- ホンダ(66)
- アズワン(56)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- MAZDA(マツダ)(54)
- 堀内機械(45)
- TRUSCO(44)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 富士変速機(44)
- 伊東電機(42)
- RS PRO(40)
- BOURNS(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「p-500」の検索結果

リキッドコレクタエゼクタタイプ HEP500
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。 ・人手による漏洩液の回収作業が不要。 ・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
リキッドコレクタエゼクタタイプ HEP501
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・高価な切削油・研削油の漏洩液を回収。 ・人手による漏洩液の回収作業が不要。 ・既設装置のポンプをそのまま利用でき、特別な動力不要。
空-空ポジショナ IP5000
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)形式レバータイプ
パイロット・ポペットタイプ VP500
SMC¥54~税込¥59~1個4日以内出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
パイロット・ポペットタイプ (VP500-2~)
SMC¥949税込¥1,0441個9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4
SMC(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷から25日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ラインフィルタ FH342
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から15日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)3.5
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-5~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から13日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-500Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-50Z
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CDA2B50-5
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD80-500Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NZC
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ファインロックシリンダ CDLG1LA40
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40