カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- スリーピース(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- 椿本チエイン(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- アイゼン(3)
- サンワサプライ(2)
- ツムラ(津村鋼業)(2)
- タカノ(2)
- BULGIN(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- セフティー3(1)
- タカチ電機工業(1)
- ニッサチェイン(1)
- NOK(1)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1)
- ホーザン(1)
- ヤマト科学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p-746」の検索結果

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から11日以内出荷■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能RoHS指令(10物質対応)対応
3ポート残圧排気弁
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個8日以内出荷用途エアマネジメントシステム構成部品定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP346E/VP546E/746E/VP946E
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個17日以内出荷・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能。・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]。 VP346E:4.2。 VP546E:7.5。 VP746E:12.6。・有効断面積 mm2。 VP946E:234。・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能。・消費電力:0.35W(ランプなし)。・パイロット流路にチェック弁内蔵。 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)用途一般空圧機器用保護構造IP65定格電圧DC24V使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応電磁弁3ポート残圧排気弁