カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 東洋技研(75)
- NB(日本ベアリング)(34)
- エフピコチューパ(24)
- NAKANO(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- JAPANNEXT(16)
- MAZDA(マツダ)(15)
- スズキ(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(11)
- ビーエム機器(10)
- Yamato(大和製衡)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- THK(8)
- EKチェーン(8)
- 昭和コーポレーション(8)
- 住商モンブラン(8)
- ブランドをもっと見る
「p-78」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ VP7-8
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から14日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
工業用フィルタ FGDTA-04
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTB
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-03
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から10日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDEA
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCA
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCB
SMC¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-78Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷ストローク(mm)78作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-78Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)78作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-78Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個10日以内出荷ストローク(mm)78作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-78Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷ストローク(mm)78作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)