カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(7)
- omron(オムロン)(5)
- 大生工業(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- コガネイ(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- 木幡計器製作所(1)
- LOBRO(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「p-u-6b」の検索結果
特価

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y7-10SA_11SA-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX500ゲートウェイ分散システム(64点)対応
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷型式(10) 横配管形
SS5Y5-10SA_11SA-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX500ゲートウェイ分散システム(64点)対応
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形