カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 神東塗料(19)
- スズキ(7)
- MAZDA(マツダ)(4)
- アズビル金門(4)
- イーグルクランプ(1)
- オーエスエンジニアリング(1)
- ダイキン工業(1)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- BEAMS(ビームス)(1)
- 大阪電機工業(1)
- シグマ光機(1)
- ジョインテックス(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- 変換名人(1)
- ニッコー機材(1)
「p065j」の検索結果
特価

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有