カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(29)
- 廣杉計器(21)
- NOK(20)
- 東京計装(13)
- Festo(7)
- Hutchinson(6)
- 武蔵オイルシール工業(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- TRUSCO(4)
- マスオカ(4)
- 森清化工(4)
- イシザキ(4)
- 日東工器(3)
- StarTech.com(3)
- 東京流機工業(3)
- アイエルモータースポーツ(3)
- ヤマト産業(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- ブランドをもっと見る
「p10 nbr」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷から17日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2262~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
工業用フィルタ FGDTA-04
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTB
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-06
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTA-03
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から10日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFA
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDEA
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCA
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFB
SMC¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDCB
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
FGG - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGGSB)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷材質(S) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:NBRエレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)
工業用フィルタ FGGSD
SMC¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGESC
SMC¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGSC
SMC¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
工業用フィルタ FGELC
SMC¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGGLB
SMC¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELC)
SMC¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
工業用フィルタ FGESB
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGETB
SMC¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELB
SMC¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESA
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGDEB
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)