カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Festo(30)
- omron(オムロン)(15)
- オムロンヘルスケア(3)
- ワルター(3)
- CKD(2)
- シグマ光機(2)
- TOTIME(2)
- アズワン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アイシン精機(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- NTB(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- Ice Toolz(1)
- SBS(1)
- ダイヤトレンド(1)
- マルツエレック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p25f3」の検索結果

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F25
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷
ブローガン VMG パルスブローユニット付
SMC¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGB25)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形
CLK-X2095 - ロック付クランプシリンダ/スリムスタイル(CLKGA25)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形
ファインロックシリンダ (CDLM2F25-~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)25