カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Anker(アンカー)(3)
- ATEN(4)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- ELPA(2)
- nepros(3)
- NSK(日本精工)(2)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- VISHAY(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- アルゴファイルジャパン(3)
- オーム電機(2)
- サトーパーツ(2)
- テンテキャスター(7)
- ニッサン(3)
- 三京ダイヤモンド工業(3)
- 日研工作所(3)
- 東洋技研(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p30-13」の検索結果

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-30
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から18日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
小型位置センサ D-MPG Series
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間