カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(174)
- 光(16)
- イメージニクス(15)
- MAZDA(マツダ)(13)
- カラークリエーション(9)
- NOK(8)
- オーム電機(6)
- ミツビシ(6)
- NAKANO(6)
- THK(5)
- タカノ(5)
- 椿本チエイン(4)
- レヂトン(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- イスカル(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- オークラ輸送機(3)
- ケナメタル(3)
- ブランドをもっと見る
「p370」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)
SMC¥9,498税込¥10,4481個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20P-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-370Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)370
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF63-370Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)370
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-370Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)370
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L80-370Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)370
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-370Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)370