カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,625)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- メカニカル部品(33)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(19)
- オカムラ(岡村製作所)(516)
- ニッサン(371)
- 三木プーリ(353)
- ホンダ(269)
- TPP(210)
- 三菱電機(197)
- Festo(182)
- MAZDA(マツダ)(171)
- CKD(157)
- SKF(日本エスケイエフ)(137)
- TRUSCO(130)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- ATHENA(アテナ)(106)
- 富士変速機(100)
- 東洋技研(98)
- RS PRO(98)
- YAMAHA(ヤマハ)(98)
- TAKIGEN(タキゲン)(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(408)
「p40」の検索結果

真空パッド (ZP40~)
SMC¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ガイド付薄形シリンダ MGP40
SMC¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状2.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム
エアスライドテーブル (MXQ8-40P~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-40P~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-40P~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から16日以内出荷・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
エアスライドテーブル (MXQ8L-40P~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-40P~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
デュアルロッドシリンダ CXSJL10P
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から3日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36)
SMC(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から11日以内出荷仕様(X30)MPa・psi併記形状(A)側面ねじタイプ(立形)
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-40P)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40P
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷ストローク(mm)40機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)6リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-40P)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5x0.8
デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40P
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)40機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40P)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5x0.8
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10P-~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
...