カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- メカニカル部品(41)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(245)
- SKF(日本エスケイエフ)(64)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
- CKD(34)
- OSG(オーエスジー)(33)
- メイキコウ(26)
- エスコ(23)
- ニッサン(22)
- ATEN(22)
- 日東工業(21)
- 東洋技研(20)
- アズワン(13)
- カイセ(9)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
- 佐藤計量器製作所(8)
- TDT(田野井)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- RS PRO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p6-100」の検索結果

デュアルロッドシリンダ CXS2M6
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D100)
SMC¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ラインフィルタ FH640
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)21
ファインロックシリンダ CDLA2D100
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-1~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L6H)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA63-100YA
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動
ラインフィルタ FH440
SMC¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から13日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)7
ラインフィルタ FH100
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
ラインフィルタ FH441
SMC¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷から24日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)7
ラインフィルタ FH541
SMC¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)14
ラインフィルタ FH641
SMC¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)21
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ラインフィルタ FH540
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)14