カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(268)
- ホンダ(78)
- NSK(日本精工)(47)
- Yamato(大和製衡)(26)
- ミネベアミツミ(15)
- ボンマックス(10)
- SICK(8)
- Signal Construct(8)
- FCT - A MOLEX COMPANY(7)
- omron(オムロン)(5)
- 三菱ふそう(5)
- 大和(4)
- ニッサン(4)
- イマオコーポレーション(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンコーテクノ(3)
- 椿本チエイン(3)
- ブランドをもっと見る
「p670」の検索結果

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷・最大出力16点 ・ユニット用電源 バルブ用電源分離 ・保護構造 IP67 ・SY/SV/VQCバルブ対応用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-670Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)670クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc