カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,976)
- FA担当者のオススメ新商品(119)
- 油圧機器・油圧ホース(104)
- メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(13)
- ホンダ(1,267)
- MAZDA(マツダ)(1,167)
- イトーキ(543)
- オカムラ(岡村製作所)(446)
- スバル(356)
- 三木プーリ(353)
- YAMAHA(ヤマハ)(344)
- メディアカバーマーケット(260)
- KITO(キトー)(220)
- ニッサン(199)
- ニッセイ(188)
- Thermo Fisher Scientific(187)
- TRUSCO(168)
- サカエ(166)
- ダイヤトレンド(151)
- Panasonic(パナソニック)(150)
- NAKANO(130)
- エスコ(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,440)
「p9」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-50C)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-300C)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から25日以内出荷・規格番号:ISO 15552 ・クッションバルブの調整が容易 ・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から25日以内出荷チューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド
3ポート残圧排気弁
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷用途エアマネジメントシステム構成部品定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応前面取付穴あり
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F40P
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
...