カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(509)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ジーエルサイエンス(56)
- Texas Instruments(34)
- CKD(18)
- 新コスモス電機(10)
- エスコ(9)
- 第一計器(9)
- 西日本セフティデンキ(7)
- 栃木屋(4)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- アズワン(3)
- スリーボンド(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ウェッジ(3)
- 長野計器(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 橋本クロス(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pa003-s」の検索結果
特価

XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個当日出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
空気用フローコントローラ PFCQ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMH
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-50
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能フランジタイプKF(NW)パイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40M
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面右
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25H0
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25H0
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16H0
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール (XLD~)
SMC¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-50H0
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-63DL
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)操作ポート方向フランジ面裏
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH0
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面左表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40H0
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-50
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40KH5
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面左表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-63
SMC¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50G
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-25H0
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~150℃、ヒータなし
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40L
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25G
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-40
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25L
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-16
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-25F
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-16GH0
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-25
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLGシリーズ XLG-25
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40G
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40C
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFインジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-63
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
...