カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- CKD(3)
- コガネイ(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 千代田通商(2)
- TRUSCO(2)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 栗田製作所(1)
- 大浩研熱(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pau-05-j6」の検索結果
特価

省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応