カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- APEM(22)
- CKD(19)
- FINDER(77)
- omron(オムロン)(40)
- onsemi(32)
- PADICO(パジコ)(45)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- RS PRO(25)
- SRC(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- VISHAY(73)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- カシムラ(32)
- サンコー(三甲)(43)
- タンガロイ(26)
- ニチコン(19)
- フエニックス・コンタクト(15)
- マキタ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から40日以内出荷1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上RoHS指令(10物質対応)対応
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
プラグインユニット (VV5QC21-04~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5QC41-02~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesアクチュエータケーブル
SMC¥96,980税込¥106,6781個13日以内出荷・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品RoHS指令(10物質対応)対応
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2D2)
SMC¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら