カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(9)
  • MURATA(村田製作所)(518)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(499)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(392)
  • BIGM(丸山製作所)(355)
  • 三菱ふそう(318)
  • YAGEO(219)
  • KEMET(167)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(159)
  • 十川ゴム(121)
  • エスコ(112)
  • 長野計器(109)
  • PFERD 馬印(104)
  • KYOCERA AVX(96)
  • BOURNS(95)
  • TDK(87)
  • 未来工業(86)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • WURTH ELEKTRONIK(75)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf m」の検索結果

関連キーワード
216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC流量センサフローモニタ (PFM710-~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)1~50(25)
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.2~10(5)
HRSC Series用 パーティクルフィルタセット SMCHRSC Series用 パーティクルフィルタセットSMC
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から10日以内出荷
循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
用途循環液の異物を除去します。RoHS指令(10物質対応)対応
3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG300 SMC3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG300SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
入力仕様電圧入力
空気用フローコントローラ PFCQ SMC空気用フローコントローラ PFCQSMC
89,980税込98,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
・9~300L/minでの流量制御が可能 動作差圧範囲:0.05~0.5MPa・設定流量への到達時間:0.5秒以下 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)・制御精度:±3%F.S.・ノングリース・軽量850g
用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
電源・出力接続リード線 SMC電源・出力接続リード線SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途PFGV301オプション仕様5芯、2mRoHS指令(10物質対応)対応
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC3画面 デジタルフローモニタ PFGV301SeriesSMC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC3画面デジタルフローモニタ PFGM302 SeriesSMC
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703H SMC3色表示式 デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A7シリーズ PF3A703HSMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
流量レンジ(L/min)(03) 30~3000
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~)SMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減 ピーク圧力:2~3倍以上 CO2空気消費量:93%削減 作業時間:97%削減
用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ SMCPFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
適合単位切換機能付タイプ分離型モニタ部入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC空気用フローコントローラ PFCA7SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(S) 流量調整弁あり
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~) SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W74SMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T)SMC(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16温度範囲(℃)(T) 0~90
PFGM302 Series SMCPFGM302 SeriesSMC
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷
タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMCPF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG310 SMC3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG310SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
入力仕様電流入力
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら