カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- コーワソニア(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pf0704」の検索結果
特価

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個20日以内出荷形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
水用デジタルフロースイッチ PF3W70
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。定格流量(L/min)0.5~4
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から22日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット
SMC¥799税込¥8791個40日以内出荷25A-PF3W704/720/504/520用用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。付属品タッピングねじ(3X8)4本付きRoHS指令(10物質対応)対応
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-Link
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個20日以内出荷から22日以内出荷適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個40日以内出荷適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応