カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(215)
- エスコ(134)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(110)
- CKD(63)
- 第一計器(50)
- 右下精器製造(48)
- SK11(45)
- アソー(41)
- 島田電機(33)
- BOURNS(30)
- 十川ゴム(25)
- OSG(オーエスジー)(24)
- セフティー3(23)
- シンコー[継手](23)
- 岩崎電気(21)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- フジトク(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pf1/4」の検索結果

小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
精密レギュレータ IRシリーズ
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から14日以内出荷・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W5
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
空気デジタルフロースイッチ PF2A5
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
精密レギュレータ IRシリーズ IR2220
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷から9日以内出荷ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3221
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(1) 正面排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR2210
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3220
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応