カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pf3w704-03」の検索結果

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W704S)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個20日以内出荷形式(7) 表示一体型弁仕様(S) 流量調整弁あり管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
水用デジタルフロースイッチ PF3W70
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。定格流量(L/min)0.5~4
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個40日以内出荷適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応