カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pf3w720」の検索結果

水用デジタルフロースイッチ PF3W72
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から37日以内出荷3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個40日以内出荷適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
ブラケット
SMC¥799税込¥8791個40日以内出荷25A-PF3W704/720/504/520用用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。付属品タッピングねじ(3X8)4本付きRoHS指令(10物質対応)対応
PF3WB Series 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ
SMC¥249,800税込¥274,7801個56日以内出荷仕様系統/3連型式マニホールド/一体型(ベーシックタイプ)タイプ流量スイッチ/表示一体型ねじの種類Rc定格流量(L/min)2~16構成【サプライユニット】流量調整弁+ストップ弁【リターンユニット】ストップ弁配管【メイン】U側:クローズ、D側:オープン単位瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:-;温度センサ付配管口径Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)リード線M8コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応