カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- PGA(711)
- 渡辺電機工業(180)
- ホンダ(57)
- CKD(33)
- WURTH ELEKTRONIK(23)
- イトーキ(16)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NAC(長堀工業)(10)
- シンエイ[店舗什器・備品](10)
- DIGILENT(10)
- SHURE(10)
- I・T・O(旧 伊藤工機)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- 日東工器(9)
- CQ出版(9)
- タンガロイ(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pga」の検索結果

小型位置センサ D-MPG Series
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265)
SMC¥32,980税込¥36,2781個11日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用口径1
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2D2)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2D3)
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用口径1
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD260)
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体空気用口径1
VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD266)
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体高温油用口径1
VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD263)
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体油用口径1