カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ELPA(2)
- ニッタ(2)
- SICK(2)
- エスコ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三菱電機(1)
- 児玉工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- コダマ(1)
- 東邦電子(1)
- 井筒製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pl-40a」の検索結果
特価

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-40DCMZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-40DMZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ20L-40~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-25DZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-40A)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-40
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-250DCZ)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXS6L
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZA)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12-4
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXS6
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL12
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル MXQ8-4
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZB2)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-200DCMZ)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-40ZB2)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動