カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日東工業(4)
- サンワサプライ(2)
「pl16-33」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-33Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ストローク(mm)33作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)