カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- メカニカル部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(4)
- ぺんてる(アストラム)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(1)
- GB[制御機器](1)
- 大阪魂(1)
「pl75-a」の検索結果

エアスライドテーブル(MXS12-75A~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-75DCMZ-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル(MXS16-75A~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A40)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ20-75A~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-75Z)
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZE)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-75ZG)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-75Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-75ZN)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZD)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75Z)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16L-75A
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)75アジャスターオプション(A) 両端アジャスタポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル MXQ12L-7
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZB3)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動