カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- シグマ光機(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイシン精機(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- 伊東電機(3)
- KSフィルター(3)
- サンドビック(2)
- 空研(2)
- EXEDY(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- CKD(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- マイゾックス(1)
- フジモリ産業(1)
- SUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pm-10-20」の検索結果

コンパクトスライド MXH2
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-20D
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から16日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-10Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series
SMC¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷から30日以内出荷・理論出力最大1.5倍 ・既存CQ22シリーズと同一外形寸法 ・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現 ・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CQ2 Series
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個30日以内出荷Φ6, Φ10を追加。全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)。取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま。 す)取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応