カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 伊東電機(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士インパルス(1)
  • パナソニックデバイスSUNX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-l45」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ