カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • RS PRO(59)
  • ホンダ(41)
  • AMPHENOL(36)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
  • IDEC(和泉電気)(29)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • エスコ(13)
  • CKD(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • KTC(10)
  • 井筒製作所(9)
  • 京セラ(8)
  • コガネイ(7)
  • シヤチハタ(7)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • サカエ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn4」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナックル用ピン SMC

    ナックル用ピン

    SMC
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    付属品割ピンΦ3.2×15L(2個)適合チューブ内径(Φmm)40
  • シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC

    シリアル伝送システム 出力対応SIユニット

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
  • EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) SMC

    EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-640PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-640PN)

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)640電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-460PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-460PN)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-340PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-340PN)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)340電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-2500PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-2500PN)

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)2500電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-2320PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-2320PN)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)2320電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-880PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-880PN)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-820PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-820PN)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1900PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1900PN)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1900電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-580PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-580PN)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)580電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-400PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-400PN)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)400電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-2020PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-2020PN)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)2020電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600PN)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1600電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120PN) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120PN)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1120電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • MXJ - エアスライドテーブル SMC

    MXJ - エアスライドテーブル

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    シリーズ(11) クリーンシリーズ作動方式複動チューブ内径(Φmm)4対称形(-) 標準形
  • エアスライドテーブル MXJ4L SMC

    エアスライドテーブル MXJ4L

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    作動方式複動
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    439,800税込483,780
    1個
    8日以内出荷
    ■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

    SMC
    369,800税込406,780
    1個
    8日以内出荷
    ■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • I Series(IDF-KBC1S) SMC

    I Series(IDF-KBC1S)

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
  • CK Series(CKP1T63) SMC

    CK Series(CKP1T63)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • クランプシリンダ (CKP1T~) SMC

    クランプシリンダ (CKP1T~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
  • MXJ - エアスライドテーブル SMC

    MXJ - エアスライドテーブル

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズ(11) クリーンシリーズ作動方式複動チューブ内径(Φmm)4対称形(L) 対称形
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    379,800税込417,780
    1個
    20日以内出荷
    エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
    用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100