カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • VISHAY(164)
  • 京セラ(48)
  • 黒田精工(44)
  • リスパック(24)
  • CKD(23)
  • ホンダ(22)
  • イスカル(18)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • ハンマーキャスター(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • 三菱電機(8)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-5」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMCシリアル伝送システム 出力対応SIユニットSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
真空ユニット ZK2-V SMC真空ユニット ZK2-VSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
Z Series(ZK2) SMCZ Series(ZK2)SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
真空パッド (ZPR50~) SMC真空パッド (ZPR50~)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ZPR - パッド径 Φ40, 50(ZPR50) SMCZPR - パッド径 Φ40, 50(ZPR50)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
真空パッド ZPR50 SMC真空パッド ZPR50SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
エアキャッチセンサ ISA2シリーズ IISA2VPR SMCエアキャッチセンサ ISA2シリーズ IISA2VPRSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
制御ユニット2ポート電磁弁付
エアキャッチセンサ IISA2 SMCエアキャッチセンサ IISA2SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
ZPR - パッド径 Φ40, 50 SMCZPR - パッド径 Φ40, 50SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPR - 横方向真空取出形/バッファ付 SMCZPR - 横方向真空取出形/バッファ付SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
L Series(LEY63T8B) SMCL Series(LEY63T8B)SMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
VQ Series(VQZ115-~) SMCVQ Series(VQZ115-~)SMC
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VQZ11 SMCVQZ11SMC
3,500税込3,850
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)SMC
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ115K~) SMCVQ Series(VQZ115K~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
VVQ00 SMCVVQ00SMC
749税込824
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
I Series(IDG5) SMCI Series(IDG5)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)50
V Series(VQZ115K) SMCV Series(VQZ115K)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
V Series(VQZ115) SMCV Series(VQZ115)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ115R-~) SMCVQ Series(VQZ115R-~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
I Series(ISE10) SMCI Series(ISE10)SMC
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
薄形デジタル圧力スイッチ ISE10シリーズ SMC薄形デジタル圧力スイッチ ISE10シリーズSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
Z Series(ZSE10) SMCZ Series(ZSE10)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115R SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115RSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット仕様
V Series(VQZ115R) SMCV Series(VQZ115R)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115K SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KSMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式N.C.使用流体空気
V Series(VQZ115KR) SMCV Series(VQZ115KR)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115 SMC3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115SMC
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
IDG - メンブレンエアドライヤ/単体 SMCIDG - メンブレンエアドライヤ/単体SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ IDG5 SMCメンブレンエアドライヤ IDG5SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
ボディサイズ5空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(-)-20