カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- omron(オムロン)(10)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- SUS(エスユーエス)(2)
- KTC(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「pr-m51n3」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-75-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有