カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(346)
- VISHAY(178)
- 京セラ(46)
- 黒田精工(44)
- ミツビシ(36)
- リスパック(24)
- RS PRO(24)
- CKD(23)
- イスカル(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15)
- Dell Technologies(15)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- EIKO(栄工舎)(12)
- カラークリエーション(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 三菱電機(8)
- ブランドをもっと見る
「pr5」の検索結果

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
真空ユニット ZK2-V
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
真空パッド (ZPR50~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZPR50
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
エアキャッチセンサ IISA2
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
ZPR - パッド径 Φ40, 50
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
I Series(IDG5)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ5基準露点温度(℃)(-)-20空気流量(L/min)50
IDG - メンブレンエアドライヤ/単体
SMC¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ IDG5
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。ボディサイズ5空気流量(L/min)50基準露点温度(℃)(-)-20