カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ベン(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- CKD(4)
- ヨシタケ(3)
- イワキ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- 小野測器(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 富士電機(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ps-12 20a」の検索結果

High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ12~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
SMC¥76,980税込¥84,6781個25日以内出荷4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応