カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(482)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 黒田精工(50)
- イトーキ(33)
- IDEC(和泉電気)(16)
- コガネイ(14)
- RENESAS(14)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- フエニックス・コンタクト(10)
- RS PRO(8)
- 日本ワグナー(7)
- アズワン(6)
- NEG(日電理化硝子)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- KITO(キトー)(5)
- CKD(5)
- サンワサプライ(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(445)
「ps-1a」の検索結果

真空ユニット ZK2-P
SMC¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB1-P
SMC¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1W200A-PS~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付付属品グリースパック磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵適合シリンダチューブ内径(Φmm)200
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1W180A-PS~)
SMC¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付付属品グリースパック磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵適合シリンダチューブ内径(Φmm)180
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N~)用パッキンセット
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。付属品グリースパック仕様標準形(無給油タイプ)セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥759~税込¥835~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WN~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷から9日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。付属品グリースパック
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WH1~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷から9日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。仕様グリースパックは付属しません
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1Q1~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。仕様グリースパックは付属しません
...