カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,306)
- FA担当者のオススメ新商品(83)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 呉竹(25)
- NEG(日電理化硝子)(22)
- JAE(日本航空電子工業)(19)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- 三菱電機(15)
- コンサス(14)
- リスパック(13)
- ホンダ(12)
- アーテック[学校教材・教育玩具](12)
- アズワン(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- エスコ(10)
- Festo(10)
- コクヨ(8)
- 岩下(8)
- イスカル(6)
- オリエンタルモーター(6)
- Yamato(大和製衡)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(989)
「ps-50」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-5~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ MGPS5
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-2~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ MGPS5
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-25
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-50
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-200
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-85
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
3ポジションシリンダ (RZQ50-PS~)
SMC¥889税込¥9781個3日以内出荷・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。仕様パッキンセットにはグリースパックは付属しません作動方式複動片ロッド適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-9~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50N-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-105
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)105作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-6~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ハイパワーシリンダ (RHC50-PS~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-5
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-8~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-1~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-4~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-3~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-40
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-65
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-90
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-30
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-180
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-15
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-7~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-135
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-60
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-150
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-70
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-10
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-20
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-100
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-55
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...