カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(6)
  • ParkerTAIYO(3)
  • XP POWER(3)
  • コンサス(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ベン(2)
  • ユーアールディ(2)
  • ショーボンド(2)
  • NEG(日電理化硝子)(2)
  • MULTI-CONTACT(2)
  • SUPERIOR ELECTRIC(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • 小野測器(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ヤマト産業(1)
  • ハリケーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps25a」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM25A-PS~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM25A-PS~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)

    SMC(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~)

    SMC(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンゴム
  • 真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC

    真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
    用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL25A~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL25A~)

    SMC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1A~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1A~)

    SMC
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)

    SMC
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-25DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-25DZ)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-30DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-30DMZ)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-25DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-25DZ)

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TF-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN40-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN40-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN32TN-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN32TF-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-}

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-25FZ1-}

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50-25FZ1-}

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40-25FZ1-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-25FZ1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-25FZ1-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32-25FZ1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-25FZ1-}

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-25FZ1-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TN-25FZ1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50-25FZ1-}

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-25FZ1-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TN-25FZ1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32-25FZ1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TN-25FZ1-}

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40-25FZ1-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TF-25FZ1-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63TF-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1GN63TN-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ヘッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN63TN-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1LN63TN-}

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり