カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(3)
  • コガネイ(2)
  • 日本精器(2)
  • アネスト岩田(1)
  • 近畿製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • アクト電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pspー200a」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチISGシリーズ SMC

    圧力スイッチISGシリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
  • 汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC

    汎用圧力スイッチ (ISG~)

    SMC(9件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
    表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
  • 汎用圧力スイッチ ISGシリーズ SMC

    汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 圧力スイッチ IS10 SMC

    圧力スイッチ IS10

    SMC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
    接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
  • 圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC

    圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
    接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05