カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(135)
  • エスコ(431)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • CKD(196)
  • 潤工社(164)
  • SK11(153)
  • アソー(147)
  • フエニックス・コンタクト(93)
  • MAZDA(マツダ)(83)
  • 井筒製作所(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
  • ニッタ(72)
  • 第一計器(69)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(69)
  • OSG(オーエスジー)(66)
  • RS PRO(65)
  • アズワン(63)
  • ホンダ(63)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt01」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
I Series(IR2020) SMCI Series(IR2020)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
549税込604
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
I Series(IR2000) SMCI Series(IR2000)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2000SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
I Series(IR2010) SMCI Series(IR2010)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR1010) SMCI Series(IR1010)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1
W Series(WR110) SMCW Series(WR110)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BGSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BGSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
I Series(IR1000) SMCI Series(IR1000)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1
精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2020SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
I Series(IR3020) SMCI Series(IR3020)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1000SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3020SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
I Series(IR1020) SMCI Series(IR1020)SMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ1
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
5,052税込5,557特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
パルスブローユニット PU SMCパルスブローユニット PUSMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル KN Series、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケット接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル上向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BGSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボディサイズ20
I Series(IR3010) SMCI Series(IR3010)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
パルスブローユニット PU SMCパルスブローユニット PUSMC
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
・繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、連続ブロー比 除去効率35% 向上(※メーカー試験による)・CO2排出量(空気消費量)50%削減・周波数(作動頻度)の調整が可能・外部電源不要 エアの供給でパルスブローが可能・低圧力損失の実現 大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減・ブラケット取付で据え置き使用・ブローガンとの組合せ使用・コンパクト・軽量 質量:47g 容積:59.4mm×24mm×28mm
用途ブロー用ノズル( KN )用、ブローガン(VMG)用パルスブローユニット接続口径圧力径:1/8使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7最高使用圧力(MPa)0.85ブラケットなし接続ねじR1/4(おねじ)(IN側)、Rc1/4(めねじ)(OUT側)ハンドルハンドル下向き使用流体空気周波数範囲(Hz)5~10保証耐圧力(MPa)1.05、1.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.7MB)取扱説明書(0.85MB)
精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズ SMC精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
AW Series(AW40-04B) SMCAW Series(AW40-04B)SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ IR1010 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1010SMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ AR-Aシリーズ AR20 SMCレギュレータ AR-Aシリーズ AR20SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ボディサイズ20
精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2010SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
W Series(WF300) SMCW Series(WF300)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
I Series(IR3000) SMCI Series(IR3000)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3