カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(612)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • Wera(166)
  • ハーフェレ(60)
  • RS PRO(52)
  • 工進(51)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(35)
  • エスコ(30)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(28)
  • BAHCO(バーコ)(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(25)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(20)
  • 三菱電機(19)
  • KVK(18)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ENGINEER(エンジニア)(11)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • FACOM(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz-02」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
625件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LZ SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LZ

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7140) SMC

    S Series(SY7140)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~) SMC

    直動形2ポートソレノイドバルブ用マニホールド (VVX2~)

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途直動形2ポートソレノイドバルブ VX21/22/23 シリーズ用ポート数2
  • SY712 SMC

    SY712

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY524 SMC

    SY524

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX313

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX332

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX333

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • 5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9120

    SMC
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VVX22 SMC

    VVX22

    SMC
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714) SMC

    SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714)

    SMC
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • SY724 SMC

    SY724

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • VVX23 SMC

    VVX23

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    使用流体空気
  • SY712 SMC

    SY712

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY722 SMC

    SY722

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PZ2V SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PZ2V

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PZ2BXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PZ2BXB

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2V SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2V

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AAXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AAXB

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2GAXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2GAXB

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2CB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2CB

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PZ2AXBB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PZ2AXBB

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS口径1リード線取出方向特殊(B) 180°
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2AEXBB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2AEXBB

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS口径1リード線取出方向特殊(B) 180°
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2E SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2E

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC230ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AZXCC SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AZXCC

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1リード線取出方向特殊(C) 270°
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AD SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AD

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2N SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2N

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PZ2AXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PZ2AXB

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PZ2DZXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PZ2DZXB

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PZ2AZ SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PZ2AZ

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体油用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2GH SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2GH

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2AX332 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2AX332

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS口径1リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側